CEMBRE SPA - CEM2613500 ETICH.VS-I135 PER IMP.ELETTR.62X155 - 2613500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
9 ST
EAN
8016692855073
Artikelnummer
CEM2613500
Herstellernummer
2613500
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
155 mm
Höhe:
62 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
sonstige
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


