CEMBRE SPA - CEM2613500-D ETICH.VS-I135 PER IMP.ELETTR.62X155 TEDE - 2613500-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
9 ST
EAN
8016692892382
Artikelnummer
CEM2613500-D
Herstellernummer
2613500-D
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
155 mm
Höhe:
62 mm
Stärke:
0.1 mm
Etichetta adesiva per impianti elettrici, testo "pericolo, tensione elettrica pericolosa"


