CEMBRE SPA - CEM2613400 ETICH.VS-I134 PER IMP.ELETTR.62X125 - 2613400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
12 ST
EAN
8016692857336
Artikelnummer
CEM2613400
Herstellernummer
2613400
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
62 mm
Höhe:
125 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


