Startseite

CEMBRE SPA - CEM2613300-F ETICH.VS-I133 PER IMP.ELETTR.125X62 FRAN - 2613300-F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 12 ST

EAN

8016692858906

Artikelnummer

CEM2613300-F

Herstellernummer

2613300-F

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

62 mm

Höhe:

125 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta adesiva per impianti elettrici