CEMBRE SPA - CEM2613200-GB ETICH.VS-I132 X IMP.ELETTR.125X62 INGLES - 2613200-GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
12 ST
EAN
8016692859811
Artikelnummer
CEM2613200-GB
Herstellernummer
2613200-GB
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Symbol:
sonstige
Wasserfest:
nein
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Breite:
62 mm
Höhe:
125 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


