CEMBRE SPA - CEM2613200 ETICH.VS-I132 PER IMP.ELETTR.125X62 - 2613200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Symbol - sonstige
Packung
12 ST
EAN
8016692855059
Artikelnummer
CEM2613200
Herstellernummer
2613200
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
62 mm
Höhe:
125 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
schwarz
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


