CEMBRE SPA - CEM2613000AR TARG.ALL.VS-I130 150X200 MM. INTERRUT.GE - 2613000AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
1 ST
EAN
8016692825007
Artikelnummer
CEM2613000AR
Herstellernummer
2613000AR
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest:
nein
Breite:
200 mm
Höhe:
150 mm
Stärke:
0.5 mm
Nachleuchtend:
ja


