CEMBRE SPA - CEM2612501AR TARG.ALL.VS-I125 175X125 MM. TERRA - 2612501AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692824970
Artikelnummer
CEM2612501AR
Herstellernummer
2612501AR
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
125 mm
Höhe:
175 mm
Stärke:
0.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


