CEMBRE SPA - CEM2611700 ETICH.VS-I117 X IMP.ELET.60X80 - 2611700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Montageart - Wand
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
12 ST
EAN
8016692640235
Artikelnummer
CEM2611700
Herstellernummer
2611700
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
80 mm
Höhe:
60 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


