Startseite

CEMBRE SPA - CEM2611400 ETICH.VS-I114 PER IMP.ELETTR.70X120 MM. - 2611400

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2611400 ETICH.VS-I114 PER IMP.ELETTR.70X120 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692573564

Artikelnummer

CEM2611400

Herstellernummer

2611400

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

70 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI