CEMBRE SPA - CEM2611301AR TARGA ALL.VS-I113 250X350MM. 15.000 V - 2611301AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692824710
Artikelnummer
CEM2611301AR
Herstellernummer
2611301AR
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
350 mm
Höhe:
250 mm
Stärke:
0.5 mm
Farbe:
sonstige
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


