CEMBRE SPA - CEM261001NAR TARG.ALL.VS-I10 200X300 MM.LOCALI QUADR. - 261001NAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Montageart - Wand
Werkstoffgüte - EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest - nein
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692825014
Artikelnummer
CEM261001NAR
Herstellernummer
261001NAR
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Stärke:
0.5 mm
Nachleuchtend:
ja
Targa in alluminio, testo "locale quadri elettrici"


