CEMBRE SPA - CEM25109-V2 STRISCE SEGNACAVO ANS 8X65 MM. SIGLA V2 - 25109-V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 65 mm
Transparent - nein
Packung
300 ST
EAN
8016692499819
Artikelnummer
CEM25109-V2
Herstellernummer
25109-V2
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
65 mm
Transparent:
nein
Breite:
8 mm
Magnetisch:
nein
Strisce adesive segnacavo bianche adatte per la siglatura di cavi, isolati e non isolati all?interno di canalizzazioni, quadri, cassette di derivazione o a bordo macchina. Grazie alla buona resistenza al calore sono impiegate nelle fasi di lavorazione dei motori elettrici per l?identificazione dell?inizio e della fine degli avvolgimenti. Resistono infatti alle temperature che si sviluppano all?interno dei forni utilizzati per l?essiccazione delle resine isolanti di statori o rotori.


