Startseite

CEMBRE SPA - CEM25109-5 STRISCE SEGNACAVO ANS 8X65 MM. SIGLA 5 - 25109-5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM25109-5 STRISCE SEGNACAVO ANS 8X65 MM. SIGLA 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Textfeld - ja

  • Aufdruck - Ziffern

  • Montageart - kleben

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692502014

Artikelnummer

CEM25109-5

Herstellernummer

25109-5

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

kleben

Strisce adesive segnacavo per la siglatura di cavi, isolati e non isolati che devono essere permanentemente o temporaneamente identificate all'interno di canalizzazioni quali cassette di derivazione o a bordo macchina. Campo di temperatura da -40°C a +150 °C.

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie