CEMBRE SPA - CEM25109-1 STRISCE SEGNACAVO ANS 8X65 MM. SIGLA 1 - 25109-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Mit Textfeld - ja
Montageart - kleben
Packung
300 ST
EAN
8016692501932
Artikelnummer
CEM25109-1
Herstellernummer
25109-1
Hersteller
CEM
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Strisce adesive segnacavo per la siglatura di cavi, isolati e non isolati che devono essere permanentemente o temporaneamente identificate all'interno di canalizzazioni quali cassette di derivazione o a bordo macchina. Campo di temperatura da -40°C a +150 °C.
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


