CEMBRE SPA - CEM2454HT012 ETICH. AVVERTIMENTO WST-LSY 52X105MM.+TE - 2454HT012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
10 ST
EAN
8016692898711
Artikelnummer
CEM2454HT012
Herstellernummer
2454HT012
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


