CEMBRE SPA - CEM2451HT006 ETICH. AVVERTIMENTO WST-LSY 26X52MM.+TES - 2451HT006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
25 ST
EAN
8016692899220
Artikelnummer
CEM2451HT006
Herstellernummer
2451HT006
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
52 mm
Höhe:
26 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


