Startseite

CEMBRE SPA - CEM2450HT012 ETICH. AVVERTIMENTO WST-LSY 18X37MM.+TES - 2450HT012

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2450HT012 ETICH. AVVERTIMENTO WST-LSY 18X37MM.+TES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 35 ST

EAN

8016692657240

Artikelnummer

CEM2450HT012

Herstellernummer

2450HT012

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

37 mm

Höhe:

18 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta adesiva di avvertimento, con simbolo alta tensione + testo