CEMBRE SPA - CEM23129-EQL ELEMENTO DI SIGL.PMP-30 BIANCO - SIGLA E - 23129-EQL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
500 ST
EAN
8016692272368
Artikelnummer
CEM23129-EQL
Herstellernummer
23129-EQL
Hersteller
CEM
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rendeinattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato nelle pagine seguenti.


