Startseite

CEMBRE SPA - CEM23129-6 ELEMENTO DI SIGL.PMP-30 BIANCO - SIGLA 6 - 23129-6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM23129-6 ELEMENTO DI SIGL.PMP-30 BIANCO - SIGLA 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692271781

Artikelnummer

CEM23129-6

Herstellernummer

23129-6

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rendeinattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato nelle pagine seguenti.