CEMBRE SPA - CEM23125- ELEMENTO DI SIGL.PMP-30 - VERDE - 23125-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
500 ST
EAN
8016692271637
Artikelnummer
CEM23125-
Herstellernummer
23125-
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Breite:
3 mm
L?utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 e estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rendeinattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti gia montati su cavi cablati; al tempo stesso e possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle puo essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.


