Startseite

CEMBRE SPA - CEM224502 ETICH. MS-LH 60 MM.GANCIO DI SOLLEVAMENT - 224502

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM224502 ETICH. MS-LH 60 MM.GANCIO DI SOLLEVAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Durchmesser - 60 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8051316039477

Artikelnummer

CEM224502

Herstellernummer

224502

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Montageart:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Stärke:

0.01 mm

Nachleuchtend:

ja