CEMBRE SPA - CEM223402 ETICH.PRESCR.MS-UH DARE IL SEGNALE 60MM. - 223402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
30 ST
EAN
8016692904917
Artikelnummer
CEM223402
Herstellernummer
223402
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-UH, SIMBOLO DARE IL SEGNALE, DIMENSIONE 60mm


