CEMBRE SPA - CEM222901 ET.PRESC.MS-BC INTERROM.CIRCUITO X LAV.5 - 222901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
30 ST
EAN
8016692399218
Artikelnummer
CEM222901
Herstellernummer
222901
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-BC, SIMBOLO INTERROMPERE IL CIRCUITO PRIMA DI INIZIARE I LAVORI, DIMENSIONE 50mm


