CEMBRE SPA - CEM222403 ETICH.PRESCR.MS-PT PASSAGGIO PEDONI 100M - 222403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
10 ST
EAN
8016692904351
Artikelnummer
CEM222403
Herstellernummer
222403
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
100 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
blau
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


