Startseite

CEMBRE SPA - CEM222401 ETICH.PRESCR.MS-PT PASSAGGIO PEDONI 50MM - 222401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692904337

Artikelnummer

CEM222401

Herstellernummer

222401

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-PT, SIMBOLO PASSAGGIO PEDONI, DIMENSIONE 50mm