CEMBRE SPA - CEM222304 ETICH.PRESCR.MS-CD CHIUDERE LA PORTA 200 - 222304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
5 ST
EAN
8016692904306
Artikelnummer
CEM222304
Herstellernummer
222304
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
200 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
blau
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


