CEMBRE SPA - CEM221303 ETIC.PRESC.MS-GD PROTEG.VISTA E UDITO 10 - 221303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
10 ST
EAN
8016692903705
Artikelnummer
CEM221303
Herstellernummer
221303
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
100 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
blau
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand



