CEMBRE SPA - CEM221302 ETIC.PRESC.MS-GD PROTEGG.VISTA E UDITO 6 - 221302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
30 ST
EAN
8016692903699
Artikelnummer
CEM221302
Herstellernummer
221302
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
60 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-GD, SIMBOLO PROTEGGERE VISTA E UDITO, DIMENSIONE 60mm


