CEMBRE SPA - CEM221004 ETICH.PR.MS-LG INDOSS.GUANTI PR.POLSI 20 - 221004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8016692903552
Artikelnummer
CEM221004
Herstellernummer
221004
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
200 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
nein


