CEMBRE SPA - CEM221001 ETICH.PR.MS-LG INDOSS.GUANTI PR.POLSI 50 - 221001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
30 ST
EAN
8016692903521
Artikelnummer
CEM221001
Herstellernummer
221001
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
50 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
nein


