Startseite

CEMBRE SPA - CEM220801 ETICH.PRESCR.MS-WA INDOSSARE GREMBIULE 5 - 220801

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM220801 ETICH.PRESCR.MS-WA INDOSSARE GREMBIULE 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Durchmesser - 50 mm

Packung

  • 30 ST

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Farbe:

blau

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichetta adesiva di prescrizione ms-wa, simbolo indossare il grembiule