Startseite

CEMBRE SPA - CEM220401 ETIC.PRESC.MS-MM INDOS.MASCHERINA PROT.5 - 220401

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM220401 ETIC.PRESC.MS-MM INDOS.MASCHERINA PROT.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692902920

Artikelnummer

CEM220401

Herstellernummer

220401

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta adesiva di prescrizione ms-mm, simbolo indossare la mascherina protettiva