CEMBRE SPA - CEM220201 ETIC.PRESCR.MS-WD PROTEGGERE L UDITO 50M - 220201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
30 ST
EAN
8016692349176
Artikelnummer
CEM220201
Herstellernummer
220201
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
100 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-WD, SIMBOLO PROTEGGERE LA VISTA, DIMENSIONE 50mm


