CEMBRE SPA - CEM220001 ETIC.PRESCR.MS-WG PROTEGGERE LA VISTA 50 - 220001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
30 ST
EAN
8016692396606
Artikelnummer
CEM220001
Herstellernummer
220001
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
50 mm
Stärke:
0.2 mm
Farbe:
blau
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


