Startseite

CEMBRE SPA - CEM212700 ETICHETTA PS-AP DIVIETO GENERICO 25MM. - 212700

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM212700 ETICHETTA PS-AP DIVIETO GENERICO 25MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 150 ST

EAN

8016692348285

Artikelnummer

CEM212700

Herstellernummer

212700

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

25 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Pericolo generico