Startseite

CEMBRE SPA - CEM212502 ETIC.PS-NL VIET.LUBRIFICARE ORG.IN MOV.6 - 212502

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692901541

Artikelnummer

CEM212502

Herstellernummer

212502

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

60 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-NL, SIMBOLO VIETATO LUBRIFICARE GLI ORGANI IN MOTO, DIMENSIONE 60mm