Startseite

CEMBRE SPA - CEM212500 ETIC.PS-NL VIET.LUBRIFICARE ORG.IN MOV.2 - 212500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 150 ST

EAN

8016692395609

Artikelnummer

CEM212500

Herstellernummer

212500

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

25 mm

Stärke:

0.1 mm

Farbe:

rot

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-NL, SIMBOLO VIETATO LUBRIFICARE GLI ORGANI IN MOTO, DIMENSIONE 25mm