Startseite

CEMBRE SPA - CEM212404 ETICH.PS-RP VIET.RIMUOVERE LE PROTEZ. 20 - 212404

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692901510

Artikelnummer

CEM212404

Herstellernummer

212404

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

200 mm

Stärke:

0.1 mm

Farbe:

rot

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-RP, SIMBOLO VIETATO RIMUOVERE LE PROTEZIONI, DIMENSIONE 200mm