Startseite

CEMBRE SPA - CEM212400 ETICH.PS-RP VIET.RIMUOVERE LE PROTEZ. 25 - 212400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 150 ST

EAN

8016692901503

Artikelnummer

CEM212400

Herstellernummer

212400

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

25 mm

Stärke:

0.1 mm

Farbe:

rot

Montageart:

Wand

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-RP, SIMBOLO VIETATO RIMUOVERE LE PROTEZIONI, DIMENSIONE 25mm