Startseite

CEMBRE SPA - CEM212101 ETIC.PS-PM VIET.ACC.PORT.STIM.CARDIACI 5 - 212101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692825649

Artikelnummer

CEM212101

Herstellernummer

212101

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-PM, SIMBOLO VIETATO L'ACCESSO AI PORTATORI DI STIMOLATORI CARDIACI, DIMENSIONE 50mm