CEMBRE SPA - CEM212100 ETIC.PS-PM VIET.ACC.PORT.STIM.CARDIACI 2 - 212100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
150 ST
EAN
8016692395241
Artikelnummer
CEM212100
Herstellernummer
212100
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
25 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
rot
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand



