CEMBRE SPA - CEM212001 ETICH.PS-MP VIET.ACC.PORT.PROTESI METT.5 - 212001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
30 ST
EAN
8016692901305
Artikelnummer
CEM212001
Herstellernummer
212001
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
50 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


