CEMBRE SPA - CEM211903 ETIC.PS-MT VIET.ACCES.CON OGGETTI MET.10 - 211903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
10 ST
EAN
8016692901268
Artikelnummer
CEM211903
Herstellernummer
211903
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
100 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-MT, SIMBOLO VIETATO L'ACCESSO CON OGGETTI METALLICI O OROLOGI, DIMENSIONE 100mm


