CEMBRE SPA - CEM211900 ETICH.PS-MT VIET.ACCES.CON OGGETTI MET.2 - 211900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
150 ST
EAN
8016692395067
Artikelnummer
CEM211900
Herstellernummer
211900
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
25 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
rot
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


