CEMBRE SPA - CEM211300 ET.PS-TA VIET.TOCC.TENSIONE PRESENTE 25M - 211300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
150 ST
EAN
8016692347165
Artikelnummer
CEM211300
Herstellernummer
211300
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
25 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
rot
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand



