Startseite

CEMBRE SPA - CEM210403 ETICH. PS-SK VIET.UTILIZ.GETTI D ACQUA10 - 210403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692393742

Artikelnummer

CEM210403

Herstellernummer

210403

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

100 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-SK, SIMBOLO VIETATO UTILIZZARE GETTI D'ACQUA, DIMENSIONE 100mm