CEMBRE SPA - CEM210203-BULK ET.PS-SW-VIET.USARE ACQUA X SP.100MM BUL - 210203-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
500 ST
EAN
8016692628684
Artikelnummer
CEM210203-BULK
Herstellernummer
210203-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
100 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


