CEMBRE SPA - CEM210201-BULK ET.PS-SW-VIET.USARE ACQUA X SP.-50MM BUL - 210201-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
750 ST
EAN
8016692628660
Artikelnummer
CEM210201-BULK
Herstellernummer
210201-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
50 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
rot
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


