CEMBRE SPA - CEM210200 ET.DIV.PS-SW -VIET.USARE ACQUA X SP.- 25 - 210200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
150 ST
EAN
8016692346281
Artikelnummer
CEM210200
Herstellernummer
210200
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
25 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
rot
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


